pagina iniziale

KRUPS - KEUXN910B Nespresso Kapselautomat Vertuo Next 1500 - XN910B

copiacopia
KRUPS - KEUXN910B Nespresso Kapselautomat Vertuo Next 1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Espresso/caffè

  • Potenza allacciata - 1500 W

  • Volume del serbatoio dell'acqua - 1.7 l

  • Capacità parte caffè (tazze) - 1

  • Sistema per cappuccino - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661156885

Codice prodotto

KEUXN910B

Cod. produttore

XN910B

Produttore

KEU

Tipologia:

Espresso/caffè

Potenza allacciata:

1500 W

Volume del serbatoio dell'acqua:

1.7 l

Capacità parte caffè (tazze):

1

Sistema per cappuccino:

no

Produzione di schiuma di latte:

no

Sistema di pulizia automatica:

no

Colore di base:

Altro

Con display:

no

Vano per caffè in polvere:

no

Sistema pad:

no

Larghezza:

140 mm

Quantità di caffè a scelta:

no

Sistema a capsule:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Altezza:

317 mm

Profondità:

429 mm