pagina iniziale

KRUPS - KEUXN8908 Nespresso Kapselautomat Atelier 1500W 19 - XN8908

copiacopia
KRUPS - KEUXN8908 Nespresso Kapselautomat Atelier 1500W 19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Macchina automatica per caffè espresso

  • Tipo di installazione - Totalmente automatico

  • Potenza allacciata - 1500 W

  • Max. pressione di pompaggio - 19 bar

  • Sistema di riscaldamento - Sistema di blocco termico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661156625

Codice prodotto

KEUXN8908

Cod. produttore

XN8908

Produttore

KEU

Tipologia:

Macchina automatica per caffè espresso

Tipo di installazione:

Totalmente automatico

Potenza allacciata:

1500 W

Max. pressione di pompaggio:

19 bar

Sistema di riscaldamento:

Sistema di blocco termico

Capacità parte caffè (tazze):

1

Produzione di schiuma di latte:

sì

Sistema di pulizia automatica:

no

Colore di base:

Altro

Con display:

no

Funzione di acqua calda:

no

Vapore rapido:

no

Vano per caffè in polvere:

no

Filtro dell'acqua:

no

Sistema pad:

no

Larghezza:

119 mm

Quantità di tazze programmabile:

sì

Quantità di caffè a scelta:

no

Sistema a capsule:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Altezza:

279 mm

Profondità:

434 mm