pagina iniziale

KRUPS - KEUXN761B Nespresso Kapselautomat CitiZ&milk 19bar - XN761B

copiacopia
KRUPS - KEUXN761B Nespresso Kapselautomat CitiZ&milk 19bar

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Macchina automatica per caffè espresso

  • Tipo di installazione - Semiautomatico

  • Potenza allacciata - 1260 W

  • Max. pressione di pompaggio - 19 bar

  • Volume del serbatoio dell'acqua - 1 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661155352

Codice prodotto

KEUXN761B

Cod. produttore

XN761B

Produttore

KEU

Tipologia:

Macchina automatica per caffè espresso

Tipo di installazione:

Semiautomatico

Potenza allacciata:

1260 W

Max. pressione di pompaggio:

19 bar

Volume del serbatoio dell'acqua:

1 l

Capacità parte caffè (tazze):

1

Sistema per cappuccino:

no

Produzione di schiuma di latte:

sì

Sistema di pulizia automatica:

no

Colore di base:

Argento

Con display:

no

Funzione di acqua calda:

no

Vapore rapido:

no

Vano per caffè in polvere:

no

Filtro dell'acqua:

no

Sistema pad:

no

Quantità di tazze programmabile:

sì

Macinacaffè regolabile:

no

Quantità di caffè a scelta:

no

Sistema a capsule:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower