pagina iniziale

KRUPS - KEUXN1001 Nespresso Kapselautomat INISSIA 19bar 0. - XN1001

copiacopia
KRUPS - KEUXN1001 Nespresso Kapselautomat INISSIA 19bar 0.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Macchina automatica per caffè espresso

  • Tipo di installazione - Semiautomatico

  • Capacità parte espresso - 0.7 l

  • Max. pressione di pompaggio - 19 bar

  • Sistema di riscaldamento - Sistema di blocco termico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0010942216223

Codice prodotto

KEUXN1001

Cod. produttore

XN1001

Produttore

KEU

Tipologia:

Macchina automatica per caffè espresso

Tipo di installazione:

Semiautomatico

Capacità parte espresso:

0.7 l

Max. pressione di pompaggio:

19 bar

Sistema di riscaldamento:

Sistema di blocco termico

Capacità parte caffè (tazze):

1

Sistema per cappuccino:

no

Produzione di schiuma di latte:

no

Sistema di pulizia automatica:

no

Colore di base:

Bianco

Con display:

no

Funzione di acqua calda:

no

Vapore rapido:

no

Vano per caffè in polvere:

no

Filtro dell'acqua:

no

Sistema pad:

no

Quantità di tazze programmabile:

no

Macinacaffè regolabile:

no

Quantità di caffè a scelta:

sì

Sistema a capsule:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Nespresso Kapselautomat, 19 bar, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s), automatische Power-Off-Funktion, nach 9 Minuten, Energieklasse A-40%, Tassen-Programmierung, „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, Kapazität ca. 9 – 11 Stück, einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, abnehmbarer 0,7 L Wassertank, Welcome Pack mit 16 Kapseln, 1260 Watt