pagina iniziale

KRUPS - KEUKP270A.21AT Dolce Gusto Kapselautomat Infinissima 15 - KP270A.21AT

copiacopia
KRUPS - KEUKP270A.21AT Dolce Gusto Kapselautomat Infinissima 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Caffè/espresso/cappuccino

  • Potenza allacciata - 1500 W

  • Max. pressione di pompaggio - 15 bar

  • Volume del serbatoio dell'acqua - 1.2 l

  • Capacità parte caffè (tazze) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3045380019775

Codice prodotto

KEUKP270A.21AT

Cod. produttore

KP270A.21AT

Produttore

KEU

Tipologia:

Caffè/espresso/cappuccino

Potenza allacciata:

1500 W

Max. pressione di pompaggio:

15 bar

Volume del serbatoio dell'acqua:

1.2 l

Capacità parte caffè (tazze):

1

Produzione di schiuma di latte:

no

Intervallo di tensione:

220...240 V

Sistema di pulizia automatica:

no

Colore di base:

Grigio

Con display:

no

Vapore rapido:

no

Vano per caffè in polvere:

no

Filtro dell'acqua:

no

Sistema pad:

no

Larghezza:

153 mm

Quantità di caffè a scelta:

no

Sistema a capsule:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Altezza:

373 mm

Profondità:

284 mm