pagina iniziale

KRUPS - KEUEA8918 Kaffeevollautomat 2T 2.1L 15bar OLED Mil - EA8918

copiacopia
KRUPS - KEUEA8918 Kaffeevollautomat 2T 2.1L 15bar OLED Mil

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Caffè/espresso/cappuccino

  • Tipo di installazione - Totalmente automatico

  • Capacità parte espresso - 0 l

  • Potenza allacciata - 1450 W

  • Max. pressione di pompaggio - 15 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0010942223115

Codice prodotto

KEUEA8918

Cod. produttore

EA8918

Produttore

KEU

Tipologia:

Caffè/espresso/cappuccino

Tipo di installazione:

Totalmente automatico

Capacità parte espresso:

0 l

Potenza allacciata:

1450 W

Max. pressione di pompaggio:

15 bar

Sistema di riscaldamento:

Sistema di blocco termico

Volume del serbatoio dell'acqua:

2.1 l

Capacità parte caffè (tazze):

2

Sistema per cappuccino:

sì

Produzione di schiuma di latte:

sì

Intervallo di tensione:

220...240 V

Sistema di pulizia automatica:

sì

Capacità contenitore per chicchi:

260 g

Colore di base:

Nero

Con display:

sì

Funzione di acqua calda:

sì

Vapore rapido:

sì

Vano per caffè in polvere:

no

Filtro dell'acqua:

no

Sistema pad:

no

Larghezza:

240 mm

Quantità di tazze programmabile:

sì

Macinacaffè regolabile:

sì

Quantità di caffè a scelta:

sì

Sistema a capsule:

no

Tipologia costruttiva:

Tower

Altezza:

363 mm

Profondità:

372 mm