pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2061131 INTERR.DIFF PURO EFI-A2P 25A 300MA - 2061131

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2061131 INTERR.DIFF PURO EFI-A2P 25A 300MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

48 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3838895865438

Codice prodotto

ITW2061131

Cod. produttore

2061131

Produttore

ITW

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Numero moduli DIN:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

230 V

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Profondità di incasso:

68 mm

Grado di inquinamento:

3

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...60 °C

Interruttore differenziale puro - Tipo: bipolare - Classe: A - Corrente = 25A - Sensibilita = 300 mA