pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRZSKL9.5X50 DADO CON CUSC. SFERA 9,5X50MM - ZSKL9.5X50

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRZSKL9.5X50 DADO CON CUSC. SFERA 9,5X50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Perforatore circolare

  • Tipo di azionamento - Azionamento manuale

  • Dimensione della filettatura nel punzone - 9.5 mm

  • Materiale da lavorare - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212415202

Codice prodotto

INRZSKL9.5X50

Cod. produttore

ZSKL9.5X50

Produttore

INR

Adatto per:

Perforatore circolare

Tipo di azionamento:

Azionamento manuale

Dimensione della filettatura nel punzone:

9.5 mm

Materiale da lavorare:

Altro

Dado con cuscinetto a sfera per fustelle foralamiera Intercable