pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRZSKL19X55 DADO CON CUSC. SFERA 19X55MM - ZSKL19X55

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRZSKL19X55 DADO CON CUSC. SFERA 19X55MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Perforatore circolare

  • Tipo di azionamento - Azionamento manuale

  • Dimensione della filettatura nel punzone - 19 mm

  • Materiale da lavorare - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212415219

Codice prodotto

INRZSKL19X55

Cod. produttore

ZSKL19X55

Produttore

INR

Adatto per:

Perforatore circolare

Tipo di azionamento:

Azionamento manuale

Dimensione della filettatura nel punzone:

19 mm

Materiale da lavorare:

Altro

Dado con cuscinetto a sfera per fustelle foralamiera Intercable