pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRZB9.5X19 PERNO CON ADATTATORE 9,5X19MM - ZB9.5X19

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRZB9.5X19 PERNO CON ADATTATORE 9,5X19MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Perforatore circolare

  • Tipo di azionamento - Idraulico

  • Dimensione della filettatura nel punzone - 9.5 mm

  • Materiale da lavorare - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212415233

Codice prodotto

INRZB9.5X19

Cod. produttore

ZB9.5X19

Produttore

INR

Adatto per:

Perforatore circolare

Tipo di azionamento:

Idraulico

Dimensione della filettatura nel punzone:

9.5 mm

Materiale da lavorare:

Altro

Perno tirante per fustelle foralamiera rotonde Intercable