pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICC65124 GUAINA TERMORESTR. W 135, 3:1 NERO, 25,4 - ICC65124

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 30 M

EAN

8014212394149

Codice prodotto

INRICC65124

Cod. produttore

ICC65124

Produttore

INR

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

8 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

sì

Bobina 30m.
Materiale poliolefina, colore nero
Rapporto di restringimento 3:1
Non infiammabile
Parete sottile