INTERCABLE SRL - INRICC65118 GUAINA TERMORESTR. W 135, 3:1 NERO, 12,7 - ICC65118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 4 mm
Confezione
50 M
EAN
8014212394125
Codice prodotto
INRICC65118
Cod. produttore
ICC65118
Produttore
INR
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
12.7 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
4 mm
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.75 mm
Lunghezza:
50 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
sì
Bobina 50m.
Materiale poliolefina, colore nero
Rapporto di restringimento 3:1
Non infiammabile
Parete sottile