pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICC65112 GUAINA TERMORESTR. W 135, 3:1 NERO, 6,4/ - ICC65112

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2 mm

Confezione

  • 75 M

EAN

8014212394101

Codice prodotto

INRICC65112

Cod. produttore

ICC65112

Produttore

INR

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

2 mm

Diametro nominale in pollici:

1/4 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.65 mm

Lunghezza:

75 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

Omologazione UL:

Bobina 75m.
Materiale poliolefina, colore nero
Rapporto di restringimento 3:1
Non infiammabile
Parete sottile