INTERCABLE SRL - INRICC65106 GUAINA TERMORESTR. W 135, 3:1 NERO, 3,2/ - ICC65106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 1 mm
Confezione
150 M
EAN
8014212394095
Codice prodotto
INRICC65106
Cod. produttore
ICC65106
Produttore
INR
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
3.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
1 mm
Diametro nominale in pollici:
1/8 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.55 mm
Lunghezza:
150 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
sì
Bobina 150m.
Materiale poliolefina, colore nero
Rapporto di restringimento 3:1
Non infiammabile
Parete sottile