pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICC65059 GUAINA TERMORESTR. W 135B, 2:1 NERO, 4,8 - ICC65059

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICC65059 GUAINA TERMORESTR. W 135B, 2:1 NERO, 4,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212394033

Codice prodotto

INRICC65059

Cod. produttore

ICC65059

Produttore

INR

Diametro interno prima della retrazione:

4.8 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

2.4 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

10 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.51 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3/16 di pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

sì

Minibox 10m. Materiale poliolefina, colore nero, rapporto di restringimento 2:1, non infiammabile, parete sottile