pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICC65027 GUAINA TERMORESTR. W 135, 2:1 NERO, 31,8 - ICC65027

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 31.8 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 15.9 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 30 M

EAN

8014212393975

Codice prodotto

INRICC65027

Cod. produttore

ICC65027

Produttore

INR

Diametro interno prima della retrazione:

31.8 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

15.9 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.9 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

sì

Bobina 30m.
Materiale poliolefina, colore nero
Rapporto di restringimento 2:1
Non infiammabile
Parete sottile