pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICC65003 GUAINA TERMORESTR. W 135, 2:1 NERO, 2,4/ - ICC65003

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.2 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 150 M

EAN

8014212393890

Codice prodotto

INRICC65003

Cod. produttore

ICC65003

Produttore

INR

Diametro interno prima della retrazione:

2.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

1.2 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

150 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3/32 di pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

sì

Bobina 150m.
Materiale poliolefina, colore nero
Rapporto di restringimento 2:1
Non infiammabile
Parete sottile