pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRFTP4-60 SONDA POLIESTERE TRIFIL 4.2MM 60M INTER - FTP4-60

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRFTP4-60 SONDA POLIESTERE TRIFIL 4.2MM 60M INTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Ovale

  • Lunghezza - 60 m

  • Forma - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212414724

Codice prodotto

INRFTP4-60

Cod. produttore

FTP4-60

Produttore

INR

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Ovale

Lunghezza:

60 m

Forma:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4.2 mm

Colore:

Arancione

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

sì

SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)