pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRFTN4-15 SONDA NYLON 4MM 15M CON TERM. INTERC. - FTN4-15

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRFTN4-15 SONDA NYLON 4MM 15M CON TERM. INTERC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Ovale

  • Lunghezza - 15 m

  • Forma - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212414496

Codice prodotto

INRFTN4-15

Cod. produttore

FTN4-15

Produttore

INR

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Ovale

Lunghezza:

15 m

Forma:

Altro

Qualità del materiale:

Poliammide

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Colore:

Bianco

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

no

SONDA IN NYLON Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile(mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)