pagina iniziale

LEGRAND - Relè monostabile - In=16 A - Vn=230Vac - 4 NO FM2A4N230M - FM2A4N230M

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente d’esercizio nominale - 16 A

  • tipo di tensione d’esercizio - AC

  • numero di contatti di chiusura - 4

  • numero di contatti di riposo - 0

  • tensione d’esercizio nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

BTDIN

EAN

8012199957722

Codice prodotto

TCFM2A4N230M

Cod. produttore

FM2A4N230M

Produttore

BTIFM2A4N230M

corrente d’esercizio nominale:

16 A

tipo di tensione d’esercizio:

AC

numero di contatti di chiusura:

4

numero di contatti di riposo:

0

tensione d’esercizio nominale:

250 V

tensione di azionamento nominale:

195÷253 V

cursore per commutazione manuale:

tipo di tensione di azionamento:

AC

carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Numero moduli DIN:

1

carico max. della lampada fluorescente:

1300 VA

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1400 VA

grado di protezione (IP):

IP2X

Relè monostabile - In=16 A - Vn=230 Vac - 4 NO - 2 moduli