pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE554-51800 MARCACAVO LFH 38.1/19.0 13M TLFX381WH - 554-51800

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 38.1 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm

Confezione

  • 13 M

EAN

4031026443416

Codice prodotto

HEE554-51800

Cod. produttore

554-51800

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

38.1 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

19 mm

Diametro nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.7 mm

Lunghezza:

13 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

Omologazione UL:

no

Rapporto di restringimento 2:1. Disponibile in bianco e giallo. Diametri di cavo da 50,8 mm a 1,2 mm. Zero alogeni. Bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Elevato indice di ossigeno (36,5 %). Fornito in comode scatole per lo stoccaggio. Il TLFX è un materiale termorestringente zero alogeni approvato per l'industria ferroviaria europea con rapporto di restringimento 2:1, fornito come guaina continua e stampabile su entrambi i lati. Le speciali caratteristiche del materiale mostrano una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. La guaina viene preparata per garantire una qualità di stampa elevata in qualsiasi condizione. Oltre alla possibilità di stampare, grazie alle stampanti a trasferimento termico di HellermannTyton, è possibile pretranciare a determinate lunghezze o tagliare completamente il marcacavo.

HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl