HELLERMANNTYTON Srl - HEE554-51701 MARCACAVO LFH 25.4/12.7 30M TLFX254YE - 554-51701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm
Confezione
30 M
EAN
4031026443393
Codice prodotto
HEE554-51701
Cod. produttore
554-51701
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
12.7 mm
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.69 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
no

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl