pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE554-51601 MARCACAVO LFH 19.0/9.5 30M TLFX190YE - 554-51601

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 19 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

  • Colore - gelb

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 30 M

EAN

4031026443379

Codice prodotto

HEE554-51601

Cod. produttore

554-51601

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

19 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Colore:

gelb

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

15 m

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.69 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

3/4 di pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

Rapporto di restringimento 2:1. Disponibile in bianco e giallo. Diametri di cavo da 50,8 mm a 1,2 mm. Zero alogeni. Bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Elevato indice di ossigeno (36,5 %). Fornito in comode scatole per lo stoccaggio. Il TLFX è un materiale termorestringente zero alogeni approvato per l'industria ferroviaria europea con rapporto di restringimento 2:1, fornito come guaina continua e stampabile su entrambi i lati. Le speciali caratteristiche del materiale mostrano una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. La guaina viene preparata per garantire una qualità di stampa elevata in qualsiasi condizione. Oltre alla possibilità di stampare, grazie alle stampanti a trasferimento termico di HellermannTyton, è possibile pretranciare a determinate lunghezze o tagliare completamente il marcacavo.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl