HELLERMANNTYTON Srl - HEE554-51401 MARCACAVO LFH 9.5/4.8 72M TLFX95YE - 554-51401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 4.8 mm
Confezione
1 M
EAN
4031026443331
Codice prodotto
HEE554-51401
Cod. produttore
554-51401
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
4.8 mm
Diametro nominale in pollici:
3/8 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.66 mm
Lunghezza:
18 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
no