HELLERMANNTYTON Srl - HEE554-51200 MARCACAVO LFH 4.8/2.4 108M TLFX48WH - 554-51200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm
Colore - weiß
Tipologia - A parete sottile
Confezione
108 M
EAN
4031026443287
Codice prodotto
HEE554-51200
Cod. produttore
554-51200
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
4.8 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
2.4 mm
Colore:
weiß
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
18 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.61 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Diametro nominale in pollici:
3/16 di pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
sì

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl