pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE554-51101 MARCACAVO LFH 3.2/1.6 126M TLFX32YE - 554-51101

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4031026443270

Codice prodotto

HEE554-51101

Cod. produttore

554-51101

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

3.2 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

1.6 mm

Diametro nominale in pollici:

1/8 pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.58 mm

Lunghezza:

18 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

Omologazione UL:

no

Rapporto di restringimento 2:1. Disponibile in bianco e giallo. Diametri di cavo da 50,8 mm a 1,2 mm. Zero alogeni. Bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Elevato indice di ossigeno (36,5 %). Fornito in comode scatole per lo stoccaggio. Il TLFX è un materiale termorestringente zero alogeni approvato per l'industria ferroviaria Europea con rapporto di restringimento 2:1, fornito come guaina continua e stampabile su entrambi i lati. Le speciali caratteristiche del materiale mostrano una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. La guaina viene preparata in modo da permettere una performance di stampa elevata in qualsiasi condizione. Oltre alla possibilità di stampare, grazie alle stampanti a trasferimento termico di HellermannTyton, è anche possibile pretranciare a determinate lunghezze o tagliare completamente il marcacavo.