pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-40452 MARCACAVO TERMO 3:1 UL 110M TULT4.8-1.6B - 553-40452

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026541464

Codice prodotto

HEE553-40452

Cod. produttore

553-40452

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

4.8 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

1.6 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

22 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.56 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

sì

Fattore di restringimento 3:1. Disponibile in nero, blu, rosso, bianco e giallo. Diametri di cavo da 39 mm a 1 mm. Buona resistenza meccanica, ai solventi organici e chimici in genere. Elevata flessibilità. Fornito in pratiche scatole. Il TULT è un materiale termorestringente 3:1 certificato UL, fornito in guaina continua e stampabile su entrambi i lati. La poliolefina di cui è composto il TULT ha una buona resistenza meccanica e ai solventi chimici organici. La superficie del materiale viene preparata in modo da ottenere risultati di stampa eccellenti in ogni condizione. La gamma di stampanti HellermannTyton permette di creare rapidamente stampe di elevata qualità. In aggiunta è possibile perforare o tagliare la guaina alla lunghezza desiderata.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl