HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-31852 MARCACAVO TERMO 3:1 26M TCGT18-6BK - 553-31852

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 18 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026541044
Codice prodotto
HEE553-31852
Cod. produttore
553-31852
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
18 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
6 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.9 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
no