pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-31250 MARCACAVO TERMO 3:1 54M TCGT12-4YE - 553-31250

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 12 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4 mm

  • Colore - gelb

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026540993

Codice prodotto

HEE553-31250

Cod. produttore

553-31250

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

12 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

4 mm

Colore:

gelb

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

18 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.68 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile:

sì

Fattore di restringimento 3:1. Disponibile in nero, blu, rosso, bianco e giallo. Diametri di cavo da 39 mm a 1 mm. Buona resistenza meccanica, ai solventi organici e chimici in genere. Elevata flessibilità. Fornito in pratiche scatole. Il TCGT è un materiale termorestringente 3:1 di tipo commerciale, fornito come guaina continua e stampabile su entrambi i lati. La poliolefina di cui TCGT è composto ha una buona resistenza meccanica, ai solventi chimici e organici. La superficie della guaina viene preparata specificatamente per permettere una stampa ottimale in ogni momento. Le stampanti HellermannTyton permettono all'utente di personalizzare facilmente marcacavi di elevata qualità. In aggiunta è possibile pretranciare la guaina o tagliarla alla lughezza desiderata.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl