HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-30350 MARCACAVO TERMO 3:1 176M TCGT3-1YE - 553-30350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 3 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 1 mm
Colore - gelb
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
4031026540870
Codice prodotto
HEE553-30350
Cod. produttore
553-30350
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
3 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
1 mm
Colore:
gelb
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
22 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.56 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile:
sì
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl