HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-12060 GIUNTO RESINA IN LINEA CONNETTORE 5X6MMQ - 435-12060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Resina di colata
Materiale isolante - Plastica
Sezione nominale del conduttore - 1.5...6 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Senza alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
4031026626772
Codice prodotto
HEE435-12060
Cod. produttore
435-12060
Produttore
HEE
Tipologia:
Resina di colata
Materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale del conduttore:
1.5...6 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Senza alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:
no
Omologazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
N(A)YY
Accessori di collegamento:
Connettore a vite
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


