pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-01655 GIUNTO GEL IP68 DERIV. RELILIGHT V32.5 P - 435-01655

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Gel

  • Materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5...2.5 mm²

  • Senza alogeni - no

  • Omologazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4250596413715

Codice prodotto

HEE435-01655

Cod. produttore

435-01655

Produttore

HEE

Tipologia:

Gel

Materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale del conduttore:

0.5...2.5 mm²

Senza alogeni:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

N(A)YY

Accessori di collegamento:

Connettore a vite

Muffole nere in due pezzi. Ritardanti di fiamma secondo la UL94 V0. Classe di protezione IP68. Riduzione degli stress meccanici all'interno delle muffole. Classe di isolamento 250V, 16A. Buone proprietà di isolamento grazie al gel RELICON. Gel non tossico. Riapribili. Facile da installare. Resistente agli UV. Resistente all'invecchiamento. Resistente all'acqua. Resiste a temperature da -30°C a 130°C. Stoccaggio illimitato. Certificati secondo la norma CEI EN 60998-2-1:2004. Inculso connettore. I giunti in gel Relilight sono pensati per l'installazione di illuminazione, specialmente per luci LED. Sono testati secondo la CEI EN 60998-2-1:2004 e offrono una classe di protezione IP68. Le muffole sono anche ritardanti di fiamma. In base al tipo di connettore,Relilight può essere usato per connessioni in linea o derivazioni. Sono ideali per connessioni di cavi polimerici in PVC, XLPE, PE, EPR, etc. Il gel RELICON a base siliconica all'interno dei Relilight fornisce isolamento elettrico, all'umidità e protezione meccanica in un'unica soluzione. Oltretutto riduce il tempo di lavoro e il costo di installazione. Utilizzi: in connessioni a bassa tensione come giunto in linea o di derivazione. Per l'installazione di luci da esterno, in applicazioni interrate, sommerse, all'esterno, all'interno o in canalina.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl