HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-01652 GIUNTO GEL IP68 LINEARE RELILIGHT V61.5 - 435-01652

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Gel
Materiale isolante - Plastica
Sezione nominale del conduttore - 0.5...1.5 mm²
Omologazione per il settore minerario - no
Adatto per - N(A)YY
Confezione
10 PZ
EAN
4250596413784
Codice prodotto
HEE435-01652
Cod. produttore
435-01652
Produttore
HEE
Tipologia:
Gel
Materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale del conduttore:
0.5...1.5 mm²
Omologazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
N(A)YY
Accessori di collegamento:
Connettore a vite
Muffole nere in due pezzi. Ritardanti di fiamma secondo la UL94 V0. Classe di protezione IP68. Riduzione degli stress meccanici all'interno delle muffole. Classe di isolamento 12V - 24V. Buone proprietà di isolamento grazie al gel RELICON. Gel non tossico. Riapribili. Facile da installare. Resistente agli UV. Resistente all'invecchiamento. Resistente all'acqua. Resiste a temperature da -30°C a 130°C. Stoccaggio illimitato. Certificati secondo la norma CEI EN 60998-2-1:2004. Inculso connettore. I giunti in gel Relilight sono pensati per l'installazione di illuminazione, specialmente per luci LED. Sono testati secondo la CEI EN 60998-2-1:2004 e offrono una classe di protezione IP68. Le muffole sono anche ritardanti di fiamma. In base al tipo di connettore,Relilight può essere usato per connessioni in linea o derivazioni. Sono ideali per connessioni di cavi polimerici in PVC, XLPE, PE, EPR, etc. Il gel RELICON a base siliconica all'interno dei Relilight fornisce isolamento elettrico, all'umidità e protezione meccanica in un'unica soluzione. Oltretutto riduce il tempo di lavoro e il costo di installazione. Utilizzi: in connessioni a bassa tensione come giunto in linea o di derivazione. Per l'installazione di luci da esterno, in applicazioni interrate, sommerse, all'esterno, all'interno o in canalina.


