HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-01651 GIUNTO GEL IP68 LINEARE RELILIGHT V32.5 - 435-01651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Gel
Materiale isolante - Plastica
Sezione nominale del conduttore - 0.5...2.5 mm²
Senza alogeni - no
Omologazione per il settore minerario - no
Confezione
10 PZ
EAN
4250596413791
Codice prodotto
HEE435-01651
Cod. produttore
435-01651
Produttore
HEE
Tipologia:
Gel
Materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale del conduttore:
0.5...2.5 mm²
Senza alogeni:
no
Omologazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
N(A)YY
Accessori di collegamento:
Connettore a vite
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


