HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00087 GIUNTO RESINA IN LINEA 55-77MM 4X400MMQ - 435-00087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Resina di colata
Materiale isolante - Plastica
Sezione nominale del conduttore - 185...400 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Senza alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
4031026631226
Codice prodotto
HEE435-00087
Cod. produttore
435-00087
Produttore
HEE
Tipologia:
Resina di colata
Materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale del conduttore:
185...400 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Senza alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:
no
Omologazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
N(A)YY
Accessori di collegamento:
Senza
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


