pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00080 GIUNTO RESINA IN LINEA 7-16MM 5X2,5MMQ - 435-00080

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Resina di colata

  • Materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5...2.5 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026631158

Codice prodotto

HEE435-00080

Cod. produttore

435-00080

Produttore

HEE

Tipologia:

Resina di colata

Materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale del conduttore:

1.5...2.5 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Senza alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

N(A)YY

Accessori di collegamento:

Senza

Il colore della resina passa da blu a verde durante la miscelazione. Muffola trasparente in due parti, resistente agli impatti. Dimensioni compatte e ottimizzate. Diametri cavi standard indicati sulla muffola. Sistema Safe-Filling (SF). Immediatamente pronto all'uso. Impermeabile in senso longitudinale e trasversale. Applicabile anche in acqua. I giunti in linea RELICON sono pensati per connessioni elettriche a bassa tensione. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XVLP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica. Utilizzi: interrato, sommerso, all'esterno, all'interno e in cavidotto.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl