pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE380-04019 KIT TERMO RIPARAZIONE CAVO 5X 1,5-2,5MMQ - 380-04019

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Senza alogeni - no

  • Con schermatura concentrica - no

  • Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica - no

  • Omologazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4031026623931

Codice prodotto

HEE380-04019

Cod. produttore

380-04019

Produttore

HEE

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Senza alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Riparazione per cavi e fili veloce, sicura e salva-tempo. Non necessita di inserimento in scatole di derivazione. Disponibile come kit per una gestione semplificata. 1x guaina termorestringente, 200mm di lunghezza, restringimento 4:1. 5x connettori a crimpare con isolamento termorestringente e adesivo interno. 4x fascette stabilizzate al calore con design innovativo. Il kit di riparazione cavo LVRK-L è una soluzione rapida e sicura per riparare cavi e fili nelle installazioni elettriche. Permette di riparare l'isolamento esterno di cavi e fili in maniera sicura e duratura, risparmiando tempo e lavoro.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl