pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE380-04005 KIT TERMO RIPARAZIONE CAVO 5X 1,5-6MMQ - 380-04005

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Senza alogeni -

  • Con schermatura concentrica - no

  • Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica - no

  • Omologazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4031026510927

Codice prodotto

HEE380-04005

Cod. produttore

380-04005

Produttore

HEE

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Senza alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Per connettere cavi e conduttori. Immediatamente pronto all'uso. Provvisto di adesivo termoplastico interno di alta qualità. Buona protezione dalla corrosione con eccellente resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici. Puntini di colore in TCP (thermo chromatic paint) che spariscono quando la guaina viene scaldata a sufficienza. Resistente agli agenti chimici e alle terre alcaline. Eccellenti caratteristiche di restringimento. Elevata resistenza agli UV. Zero alogeni. LVK è un giunto termorestringente universale per connessione di cavi polimerici non schermati o conduttori isolati in PVC, PE e XLPE. Adatto a connettori a crimpare o meccanici per cavi in alluminio o rame. Voltaggio 0,6/1,0 (1,2) kV.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl