HELLERMANNTYTON Srl - HEE344-00950 TERMORESTRINGENTE 2:1 PVC LVR-9.5/4.8 - 344-00950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 4.8 mm
Colore - schwarz
Tipologia - A parete sottile
Confezione
125 M
EAN
4031026151038
Codice prodotto
HEE344-00950
Cod. produttore
344-00950
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
9.5 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
4.8 mm
Colore:
schwarz
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
125 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
PVC
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.6 mm
Temperatura d'esercizio:
-30...105 °C
Diametro nominale in pollici:
3/8 di pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


