HELLERMANNTYTON Srl - HEE344-00320 TERMORESTRINGENTE 2:1 PVC LVR-3.2/1.6 - 344-00320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm
Colore - schwarz
Tipologia - A parete sottile
Confezione
250 M
EAN
4031026150970
Codice prodotto
HEE344-00320
Cod. produttore
344-00320
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
3.2 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
1.6 mm
Colore:
schwarz
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
250 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
PVC
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.4 mm
Temperatura d'esercizio:
-30...105 °C
Diametro nominale in pollici:
1/8 pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


