pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE342-20100 TERMORESTRINGENTE 2:1 VG SE28 101,2/51,0 - 342-20100

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 102 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 51 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 30 M

EAN

4031026432571

Codice prodotto

HEE342-20100

Cod. produttore

342-20100

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

102 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

51 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

10 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Elastomero (PES)

Spessore della parete dopo la retrazione:

3.6 mm

Temperatura d'esercizio:

-75...150 °C

Diametro nominale in pollici:

4 pollici

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

SE28 è una guaina elastomerica flessibile e ad elevate prestazioni. Utilizzata in applicazioni del settore aerospaziale, ferroviario, della difesa e dell'automotive. Resistente al gasolio, ai fluidi avionici e idraulici. Garantisce una protezione ottimale dall'abrasione . Ideale per la protezione di cavi e cablaggi. Per applicazioni a temperature fino a 150 °C. La guaina SE28 viene utilizzata per la protezione a lungo termine di cavi e cablaggi, nelle attrezzature militari, avioniche e del motorsport.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl