HELLERMANNTYTON Srl - HEE342-20080 TERMORESTRINGENTE 2:1 VG SE28 51,0/25,4 - 342-20080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 51 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 25.4 mm
Colore - schwarz
Tipologia - A parete sottile
Confezione
30 M
EAN
4031026432649
Codice prodotto
HEE342-20080
Cod. produttore
342-20080
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
51 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
25.4 mm
Colore:
schwarz
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Elastomero (PES)
Spessore della parete dopo la retrazione:
2.8 mm
Temperatura d'esercizio:
-75...150 °C
Diametro nominale in pollici:
2 pollici
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl