HELLERMANNTYTON Srl - HEE342-20050 TERMORESTRINGENTE 2:1 VG SE28 19,0/9,5 - 342-20050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 19 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm
Confezione
30 M
EAN
4031026432595
Codice prodotto
HEE342-20050
Cod. produttore
342-20050
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
19 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
9.5 mm
Diametro nominale in pollici:
3/4 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.45 mm
Lunghezza:
30 m
Temperatura d'esercizio:
-75...150 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Elastomero (PES)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no