pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE340-40130 TERMORESTRINGENTE 3:1 ADESIVO, EPS300 40 - 340-40130

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 40 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 13 mm

  • Colore - schwarz

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 50 M

EAN

4031026149899

Codice prodotto

HEE340-40130

Cod. produttore

340-40130

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

40 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

13 mm

Colore:

schwarz

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

25 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

2.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina flessibile in poliolefina a parete sottile. Con adesivo termofusibile interno coestruso. Protegge dall'umidità. Garantisce l'isolamento di componenti complessi. La guaina termorestringente EPS sigilla e protegge un vasta gamma di applicazioni elettriche come la parte posteriore dei connettori o i giunti.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl