HELLERMANNTYTON Srl - HEE340-03010 TERMORESTRINGENTE 3:1 ADESIVO, EPS300 3/ - 340-03010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 3 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 1 mm
Colore - schwarz
Tipologia - A parete sottile
Confezione
400 M
EAN
4031026149776
Codice prodotto
HEE340-03010
Cod. produttore
340-03010
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
3 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
1 mm
Colore:
schwarz
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
400 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl