pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE339-02549 TERMORESTRINGENTE 4:1 PTFE BARRA TFE4-1 - 339-02549

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 7.06 mm

  • Colore - farblos

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4031026149714

Codice prodotto

HEE339-02549

Cod. produttore

339-02549

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

7.06 mm

Colore:

farblos

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

4:1

Con adesivo interno:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

sì

Materiale:

PTFE

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.38 mm

Temperatura d'esercizio:

-65...260 °C

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente in PTFE. Resistente a temperature molto elevate. Guaina traslucida a parete estremamente sottile. Elevata resistenza all'abrasione e ai composti chimici aggressivi. Disponibile con fattore di restringimento 2:1 (TFE2) o 4:1 (TFE4). TFE è ideale per l'utilizzo in ambienti ad elevata temperatura e per applicazioni esposte a condizioni chimiche estreme. Grazie alla parete sottile, è indicata per applicazioni su strumenti di misurazione del pH, ma è anche utilizzata per prevenire danneggiamenti di alberi di trasmissione e parti meccaniche in genere.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl