HELLERMANNTYTON Srl - HEE339-01909 TERMORESTRINGENTE 4:1 PTFE BARRA TFE4-3/ - 339-01909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 4:1
Diametro interno prima della retrazione - 19.05 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 5.69 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4031026149691
Codice prodotto
HEE339-01909
Cod. produttore
339-01909
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
4:1
Diametro interno prima della retrazione:
19.05 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
5.69 mm
Diametro nominale in pollici:
3/4 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.38 mm
Lunghezza:
1.22 m
Temperatura d'esercizio:
-65...260 °C
Colore:
Neutro
Trasparente:
sì
Materiale:
PTFE
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no