HELLERMANNTYTON Srl - HEE336-00199 TERMORESTRING 2:1 PTFE TRASP BARRA TFE2- - 336-00199

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 1.93 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 1.25 mm
Colore - farblos
Tipologia - A parete sottile
Confezione
100 PZ
EAN
4031026149370
Codice prodotto
HEE336-00199
Cod. produttore
336-00199
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
1.93 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
1.25 mm
Colore:
farblos
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
sì
Materiale:
PTFE
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.3 mm
Temperatura d'esercizio:
-65...260 °C
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl