pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-30907 TERMORESTRINGENTE 3:1 GNYE TF31-9/3 - 333-30907

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 9 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3 mm

  • Colore - grün/gelb

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 60 M

EAN

4031026226767

Codice prodotto

HEE333-30907

Cod. produttore

333-30907

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

9 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

3 mm

Colore:

grün/gelb

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.8 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina molto flessibile in poliolefina a parete sottile. Riduce lo stock con poche misure per molti diametri. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Ritardante di fiamma, omologato UL-224 VW-1. La guaina termorestringente TF31 è la scelta ideale per una elevata protezione dal fuoco. Viene utilizzata per la protezione, l'isolamento e l'identificazione di fili, cavi e cablaggi.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl