pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-30903 TERMORESTRINGENTE 3:1 TRASPARENTE TF34-9 - 333-30903

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 9 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3 mm

  • Colore - farblos

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 60 M

EAN

4031026226729

Codice prodotto

HEE333-30903

Cod. produttore

333-30903

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

9 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

3 mm

Colore:

farblos

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.8 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina trasparente in poliolefina. Protegge perfettamente l'identificazione dei cavi. Rapporto di restringimento 3:1 per ridurre le quantità a stock. Zero alogeni. Protegge cavi e marcacavi a rischio di usura, permettendo anche l'ispezione visiva delle parti isolate. Protegge i componenti elettronici consentendone l'identificazione.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl